Termoidraulica
10000 prodotti
Qualità del materiale: Gusseisen EN-GJL-250 (GG 25)
Stadio di compressione articolo: PN 16
Diametro nominale: DN 32
Pressione di lavoro massima: 8 bar
Temperatura del fluido in esercizio continuo: 4...45 °C
Diametro nominale: 3/4 pollice (20)
Diametro esterno: 200 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Max temperatura del fluido in esercizio continuo: 600 °C
Materiale collegamento 1: Ottone
Diametro nominale del collegamento 1: 3/8 pollice (10)
Collegamento 1: Filettatura interna conica BSPT-Rc (ISO 7-1/EN 10226-1)

























_with_LCIGL40_(TC04_950x950).jpg?84758678826F63909C889DA495965877B1B8C7AAC6AB9593887984BD8A6B605DAFBCBDB9BA967C77998CA07982965888937588A48B6C60AC897A846E80A1A09B&ts=1791966244921&type=small)