ATLAS FILTRI ITALIA - AT1RA107T411 MEDIUM PLUS 3P AFO SX TS - RA107T411

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 3/4 pollice (20)
Connessioni - Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)
Temperatura del fluido in esercizio continuo - 4...45 °C
Pressione di lavoro massima - 8 bar
Con rubinetto di disaerazione - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8021647170484
Codice prodotto
AT1RA107T411
Cod. produttore
RA107T411
Produttore
AT1
Diametro nominale:
3/4 pollice (20)
Connessioni:
Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)
Temperatura del fluido in esercizio continuo:
4...45 °C
Pressione di lavoro massima:
8 bar
Con rubinetto di disaerazione:
sì
Con manometro:
no
Con guarnizioni:
sì
Materiale del corpo:
Plastica
Protezione superficiale del corpo:
Non trattato
Coppa del filtro del materiale:
Plastica
Con elemento filtrante:
no
Altezza di montaggio:
191 mm
Altezza alloggiamento del filtro:
127 mm
Posizione di montaggio:
Orizzontale
Materiale di tenuta:
EPDM