Termoidraulica
10000 prodotti
Potenza nominale: 1.2 kW
Tensione allacciata: 230...230 V
Modello trifase: no
Tipologia: Monopezzo
Materiale collegamento 1: Ottone
Collegamento 1: Filettatura esterna conica BSPT-R (ISO 7-1/EN 10226-1)
Lunghezza: 480 mm
Altezza: 1118 mm
Produzione di calore EN 442 20°C-75/65: 501 W
Stadio di compressione articolo: PN 10
Campo di regolazione della temperatura: 20...55 °C
Diametro nominale: DN20
Colore: Grigio
Materiale coperchio: Plastica
Qualità del materiale: Polipropilene (PP)