pagina iniziale

ARISTON THERMO - MRO3201918 PRO1 R 80 V/3 EU - 3201918

ARISTON THERMO
copiacopia
ARISTON THERMO - MRO3201918 PRO1 R 80 V/3 EU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del serbatoio - 80 l

  • Potenza nominale - 1.2 kW

  • Tensione allacciata - 230...230 V

  • Modello trifase - no

  • Frequenza - 50 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414849791862

Codice prodotto

MRO3201918

Cod. produttore

3201918

Produttore

MRO

Volume del serbatoio:

80 l

Potenza nominale:

1.2 kW

Tensione allacciata:

230...230 V

Modello trifase:

no

Frequenza:

50 Hz

Forma design:

Sospeso

Tempo di riscaldamento da 10°C – 65°C:

196 min

Installazione a parete:

Posizione, orizzontale:

no

Posizione, verticale:

Pressione di lavoro massima:

8 bar

Anodo di protezione:

Altezza:

778 mm

Profondità:

480 mm

Diametro:

450 mm

Diametro nominale interno, acqua fredda sanitaria:

1/2 pollice (15)

Diametro nominale interno, acqua calda sanitaria:

1/2 pollice (15)

Profilo di carico:

M

Classe di efficienza energetica:

C

Scaldacqua elettrico murale ad accumulo PRO1 R • Design classico • Tecnologia WaterPlus: fino al 16% in più di acqua disponibile • Regolazione della temperatura con manopola esterna (solo per i verticali) • Anodo in magnesio • Flangia di ispezione facilmente rimovibile • Disponibile anche in versione orizzontale (H)