Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia: Piombo (cella a secco, AGM)
Tensione nominale: 12 V
20h capacità: 1.3 Ah
Colore: Verde
numero di punti terminali (lato installazione): 5
Corrente nominale: 32 A
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 200 mm
Larghezza della banda: 4.6 mm
Tipo di test: Unipolare
Intervallo di misura della tensione: 125...250 V
Indicatore di tensione: Lampada al neon
Con supporto magnetico: sì
Numero di bit totali: 20
Con cricchetto per bit: no
Ricaricabile: sì
Potenza della lampada, corpo luminoso principale: 15 W
Corpo luminoso principale: LED non sostituibile
Sistema di registrazione: Supporto filettato
Profondità di taglio: 44 mm
Diametro: 20 mm
Tipologia: Altro
Peso testa: 1250 g
Materiale del manico: GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)
Tipologia: Torcia stilo
Ricaricabile: sì
Tipo di batteria: Altro
Colore: Verde
numero di punti terminali (lato installazione): 2
Corrente nominale: 32 A
Con supporto magnetico: sì
Numero di bit totali: 20
Con cricchetto per bit: no