TRADEFORCE - TDM0004460011 CONNETTOREC/LEVE2*0.24MM*21TO1CF60 - 0004460011

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
numero di punti terminali (lato installazione) - 2
Corrente nominale - 32 A
Colore - Verde
Tensione nominale - 450 V
sezione nominale (lato di installazione) - 0.2...4 mm²
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
7630268420109
Codice prodotto
TDM0004460011
Cod. produttore
0004460011
Produttore
TDM
numero di punti terminali (lato installazione):
2
Corrente nominale:
32 A
Colore:
Verde
Tensione nominale:
450 V
sezione nominale (lato di installazione):
0.2...4 mm²
Adatto per conduttore flessibile:
sì
Sezione conduttore rigida (uni-/multifilare):
0.2...4 mm²
Adatto per conduttore a più fili:
sì
Adatto per conduttori massicci:
sì
Trasparente:
sì
Min. AWG-size:
24
Max. AWG-size:
12