Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia: Altro
Materiale: Plastica
Dentatura: Senza
Resistenza alla trazione min.: 78 N
Lunghezza nastro: 80 mm
Larghezza della banda: 2.4 mm
Resistenza alla trazione min.: 539 N
Lunghezza nastro: 200 mm
Larghezza della banda: 7.6 mm
Lunghezza nastro: 153 mm
Larghezza della banda: 3.5 mm
Spessore nastro: 1.2 mm
Trasparente: sì
Colore: Neutro
Adatto per conduttori massicci: sì
Colore: Bianco
Dimensione modulare: 3.5 mm
Stampa: Senza
Resistenza alla trazione min.: 1118 N
Lunghezza nastro: 266 mm
Larghezza della banda: 7.9 mm
Tipologia: Altro
Materiale: Plastica
Dentatura: Senza
Colore: Altro
Dimensione modulare: 7.9 mm
Stampa: Senza
Tipologia: Idruro di nichel-metallo
Tensione nominale: 2.4 V
Numero di celle: 2
Lunghezza nastro: 202 mm
Larghezza della banda: 4.6 mm
Diametro del fascio: 45...1 mm
Tipologia: Forma a rullo
Materiale: Plastica
Dentatura: Senza
Lunghezza nastro: 101.6 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Spessore nastro: 1.2 mm
Tipologia: Forma a rullo
Tipo: A parete media
Dentatura: Senza
Tensione nominale: 24 V
Lunghezza: 42 mm
Altezza inclusi i poli: 109 mm