WEIDMULLER - WEI0444200000 H50,0/36 OLIV - 0444200000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 50 mm²
Tipologia costruttiva - Standard
Lunghezza della bussola - 20 mm
Colore - Verde
Isolato - sì
Confezione
50 PZ
EAN
4008190110284
Codice prodotto
WEI0444200000
Cod. produttore
0444200000
Produttore
WEI
Sezione nominale:
50 mm²
Tipologia costruttiva:
Standard
Lunghezza della bussola:
20 mm
Colore:
Verde
Isolato:
sì
Materiale dell'isolamento:
Polipropilene (PP)
Merce in nastro:
no
Protezione della superficie:
Stagnato
Dimensioni AWG:
1
Materiale:
Rame
Per cavi resistenti al corto circuito:
no
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


