Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Colore: Neutro
numero di punti terminali (lato installazione): 2
Corrente nominale: 24.5 A
Sezione nominale: 70 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tensione nominale: 450 V
numero di punti terminali (lato installazione): 5
Corrente nominale: 32 A
- copia
- copia
Tipologia: Diritto
Spessore della lama: 0.5 mm
Larghezza della lama: 3 mm
Colore: Bianco
Materiale: Plastica
Stampa: Lettere
Tipologia: Scala a piattaforma
Materiale: Alluminio
Numero di barrette: 6
Sezione nominale: 35 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Sezione: 50...70 mm²
Applicazione: Raccordi per cavi non isolati
Stampo per pressatura: Compressione ovale
Numero di giri a vuoto: 10000...10000 1/min
Potenza nominale assorbita: 730 W
Diametro max. del disco: 115 mm
Colore: Rosso
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica