Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
- copia
- copia
Con vite: sì
Materiale: Acciaio
Diametro di foratura: 12 mm
Tipologia: Striscia/targa per dicitura
Altezza: 105 mm
Larghezza: 110 mm
Colore: Altro
numero di punti terminali (lato installazione): 8
Corrente nominale: 6 A
Materiale: Acciaio
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore: 55 mm
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 6.4...19.1 mm
Diametro filo: 6.4...19.1 mm
Tensione nominale: 250 V
Numero di poli: 3
Corrente nominale: 16 A
Dimensioni del connettore: Piatto 6,3×0,8 mm
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Isolamento: Non isolato
Colore: Giallo
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Colore: Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica