pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0800295 WMS 19,1 (EX30)R SIGLATURA CAVI E COND. - 0800295

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0800295 WMS 19,1 (EX30)R SIGLATURA CAVI E COND.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Diametro filo - 6.4...19.1 mm

  • Diametro del cavo - 6.4...19.1 mm

  • Lunghezza - 20000 mm

  • Larghezza - 30 mm

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356625852

Codice prodotto

PHC0800295

Cod. produttore

0800295

Produttore

PHC

Tipologia:

Altro

Diametro filo:

6.4...19.1 mm

Diametro del cavo:

6.4...19.1 mm

Lunghezza:

20000 mm

Larghezza:

30 mm

Colore:

Bianco

Stampa:

Altro

Materiale:

Altro

Con etichetta:

sì

Tipo di montaggio:

Altro

Guaina termoretraibile, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, diametro cavi: 6,4 ... 19,1 mm, non perforato, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh. nastro: 20 m, altezza del campo di testo: 30 mm, larghezza del campo di testo: 20000 mm