Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 1.3...3 mm
Diametro filo: 1.3...3 mm
Tipologia: Forma di graffetta
Diametro del cavo: 2...3.2 mm
Diametro filo: 0.8...1.4 mm
Corrente nominale In: 24 A
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 1...2.5 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
Tipo: Altro
Colore: Marrone
Tipo: Scarpa
Tipo di chiusura: Lacci
Tensione nominale: 250 V
Numero di poli: 3
Corrente nominale: 16 A
Colore: Marrone
Tipo: Scarpa
Tipo di chiusura: Lacci
Colore: Bianco
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 2.5...5 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 300 mm
Larghezza della banda: 4.6 mm