Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Colore: Altro
Tipologia: Altro
Larghezza: 3 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 0.8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 1.6 mm
Dimensione (TX): 7
Lunghezza della lama: 60 mm
Con foro: no
Tipologia: Tassello universale
Materiale: Plastica
Diametro di foratura: 8 mm
Corrente nominale In: 24 A
Tipo di montaggio: Altro
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.25...4 mm²
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 1095 mm
Larghezza della banda: 8.9 mm
Tipo di collegamento: Altro
Diametro del perno: 2.4 mm
Numero di poli: 1
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 368 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Tipologia: Filettatura interna ed esterna
Materiale: Acciaio
Lunghezza della bussola: 70 mm
Misura 1 metrica: 8
Lunghezza del prodotto: 66 mm
Rotazione massima angolare: 15 °