Attrezzature e Materiale di consumo
Esplorate una vasta gamma di accessori e ricambi per strumenti di misura e tester (elettrici), indispensabili per ogni professionista del settore elettrico. Troverete anche cacciaspine, accessori e ricambi per banchi da lavoro, oltre a borse, cassette e carrelli portautensili, perfetti per organizzare e trasportare gli utensili con facilità e sicurezza.BM S.P.A., U-GROUP SPA, e MILWAUKEE - AEG sono solo alcune delle marche rinomate che offriamo. Questi marchi, insieme a ABC TOOLS SPA, CIMCO INTERNATIONAL, INTERCABLE SRL, e altri, offrono prodotti di alta qualità per soddisfare le vostre esigenze professionali.L'uso sicuro ed efficiente degli strumenti è fondamentale per i professionisti del settore elettrico. La nostra selezione di prodotti comprende attrezzi indispensabili come trapani, pinze per terminale, e multimetri digitali, oltre a scarpe di sicurezza e scale per garantire la vostra protezione sul luogo di lavoro. Ricordate, la sicurezza e l'efficienza sono due aspetti cruciali per ogni professionista.
10000 prodotti
Quota di collegamento: 1/2 pollice
Lunghezza: 77 mm
Apertura chiave: 30 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 3.2 mm
Colore: Marrone
Materiale: Altro
Larghezza: 25 mm
Diametro esterno: 10 mm
Materiale: Acciaio
Diametro interno: 6 mm
Chiave da un lato: sì
Lunghezza: 370 mm
Apertura di chiave piccola: 46 mm