VEMER SPA - VEMVE776800 DS1020-M6 DIST. METAL. M/F DS66102000 - VE776800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 6 mm
Diametro esterno - 10 mm
Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica
Lunghezza - 20 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8007951130635
Codice prodotto
VEMVE776800
Cod. produttore
VE776800
Produttore
VEM
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
6 mm
Diametro esterno:
10 mm
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Lunghezza:
20 mm
Qualità del materiale:
Altro
Distanziale metallico in AVP zincato bianco di tipo maschio-femmina. Dispone di una filettatura interna su un'estremità e un perno filettato sull'altra per consentire di unire i componenti tra loro.


