Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Misura filettatura di collegamento metrica: 4
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Colore: Bianco
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Tipologia: Altro
Lunghezza: 7.6 mm
Diametro filo: 0...0 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 1030 mm
Larghezza della banda: 12.6 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 381 mm
Larghezza della banda: 4.7 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 3 mm
Diametro interno prima della retrazione: 9 mm
- copia
- copia
Colore: Bianco
Dimensione modulare: 6 mm
Stampa: Senza
Adatto per unità caricabatterie (raddrizzatore): no
Adatto per UPS: no
Adatto a varie applicazioni: no
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Colore: Multicolore
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Materiale delle lenti: Policarbonato
Materiale del telaio: Plastica
Colore delle lenti: Neutro
Numero di corse a vuoto: 2300 1/min
Potenza nominale assorbita: 400 W
Peso macchina: 1.6 kg
Diametro esterno: 26.5 mm
Materiale: Altro
Diametro interno: 10.5 mm