Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Colore: Giallo
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Colore: Bianco
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: no
Tensione nominale: 250 V
Numero di poli: 3
Corrente nominale: 16 A
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Misura filettatura di collegamento metrica: 4
Sezione nominale: 4...6 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Dimensione modulare: 0 mm
Direzione di codifica: Verticale
Stampa: Cifre
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 390 mm
Larghezza della banda: 4.7 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 155 mm
Larghezza della banda: 3.6 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 2.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 4.8 mm
Tipologia costruttiva: Bussola d'estremità per cavi gemello
Sezione nominale: 0.75 mm²
Lunghezza della bussola: 8 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 290 mm
Larghezza della banda: 3.6 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 150 mm
Larghezza della banda: 3.5 mm
Colore: Bianco
Materiale: Plastica
Stampa: Lettere
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 368 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 5
Sezione nominale: 10...10 mm²
Forma della flangia: Forma anulare