PANDUIT - PANIT9100-CUV7A FASCETTA IN-LINE, 358 MM, SEZIONE TRASVE - IT9100-CUV7A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 8.9 mm
Lunghezza nastro - 358 mm
Tipologia - Con dentatura esterna
Colore - Viola
Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,04 Kg CO₂-eq
EAN
0074983534982
Codice prodotto
PANIT9100-CUV7A
Cod. produttore
IT9100-CUV7A
Produttore
PAN
Larghezza della banda:
8.9 mm
Lunghezza nastro:
358 mm
Tipologia:
Con dentatura esterna
Colore:
Viola
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Spessore nastro:
1.7 mm
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
552 N
Temperatura d'esercizio:
-60...85 °C
Temperatura di montaggio:
-20...85 °C
Protezione della superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Poliammide
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
sì
Senza alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Senza
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V2