Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Sezione del filo: 2.5 mm²
Attrezzatura del cavo: H07RN-F
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 4
Lunghezza: 60 mm
Magnetico: sì
Dimensioni presa di forza (bit): 1/4 di pollice
Colore dell'isolamento: Rosso
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Puntale tondo
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 280 mm
Larghezza della banda: 7.5 mm
Colore: Blu
Lunghezza nastro: 282 mm
Larghezza della banda: 7.6 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 460 mm
Larghezza della banda: 7.6 mm
Su bobina: no
Per tensione nominale fino a: 26500 V
Larghezza: 1000 mm
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 6...136 mm
Diametro filo: 6...136 mm
Tipologia: Gel
Tensione di dimensionamento U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
Sezione nominale del conduttore: 1.5...6 mm²
Colore: Nero
Genere: Uomini
Dimensione: 54...54
Tipo di collegamento: Morsetto
Misura filettatura di collegamento metrica: 12
Protezione della superficie: Altro