Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Colore: Bianco
Direzione di codifica: Orizzontale e verticale
Stampa: Senza
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 25 mm²
Lunghezza della bussola: 16 mm
Lunghezza nastro: 110 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Chiusura a nastro: Lingua/punta in plastica
Diametro esterno: 41 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 8
Lunghezza: 36 mm
Funzione: Pulizia
Ambito di impiego: Collegamenti elettrici
Infiammabile: sì
- copia
- copia
Sezione nominale: 240...240 mm²
Tipo di connessione: Connettore di testa
Isolamento: Senza
Colore: Bianco
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: no
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 3 mm
Diametro interno prima della retrazione: 8.5 mm
Lunghezza: 660 mm
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 180 mm
Larghezza della banda: 4.5 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 4.8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 9.5 mm
Tipologia: Forma di graffetta
Diametro del cavo: 2...3.2 mm
Diametro filo: 0.8...1.4 mm