Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tensione nominale: 450 V
numero di punti terminali (lato installazione): 3
Corrente nominale: 32 A
Colore: Bianco
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: no
Tipologia: Forma di graffetta
Diametro del cavo: 1...2.3 mm
Diametro filo: 0.4...0.8 mm
Colore: Giallo
Materiale: PVC
Larghezza: 19 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 3.2 mm
Tipologia: Striscia/targa per dicitura
Altezza: 67 mm
Larghezza: 15 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: no
Tipologia: Forma di graffetta
Diametro del cavo: 2.7...3.9 mm
Diametro filo: 1.4...1.8 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: no
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 2.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 4.8 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: no
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 360 mm
Larghezza della banda: 9 mm
- copia
- copia
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 35 mm²
Lunghezza della bussola: 16 mm
Sezione nominale: 120 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)