Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
- copia
- copia
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 280 mm
Larghezza della banda: 7.5 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 24 mm
Tipologia: Filettatura interna ed esterna
Materiale: Acciaio
Lunghezza della bussola: 20 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 8
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Forma della flangia: Stampo per forcella
Sezione nominale: 50 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Sezione nominale: 50 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
- copia
- copia
Numero di cricchetti: 1
Numero di chiavi a brugola: 5
Numero totale di utensili: 17
Test RCD/FI: sì
Forma della curva per test RCD/FI: Per interruttore differenziale tipo A, F
Visualizzazione di valore limite: sì
Materiale: Alluminio
Dimensione della filettatura metrica: 8
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Materiale: Plastica
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Forma della testa: Anello
Sezione nominale: 50 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Sezione nominale: 50 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Sezione del filo: 1.5 mm²
Attrezzatura del cavo: H05VV-F
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0