Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 2...4 mm
Lunghezza: 30 mm
Colore dell'isolamento: Giallo
Sezione nominale: 4...6 mm²
Forma della flangia: Puntale tondo
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 12 mm
Sezione nominale: 25 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 90°
Tipologia: Forma di graffetta
Diametro del cavo: 2.7...3.9 mm
Diametro filo: 1.4...1.8 mm
Tipologia costruttiva: Bussola d'estremità per cavi gemello
Sezione nominale: 1.5 mm²
Lunghezza della bussola: 8 mm
Diametro esterno: 16 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 5
Lunghezza: 20 mm
Tipologia: Etichetta
Lunghezza: 15 mm
Larghezza: 4 mm
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 0.5 mm²
Lunghezza della bussola: 6 mm
- copia
- copia
Tipologia costruttiva: Bussola d'estremità per cavi gemello
Sezione nominale: 1 mm²
Lunghezza della bussola: 8 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 4
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Sezione: 25...35 mm²
Applicazione: Capicorda e connettori a pressione
Stampo per pressatura: Esagonale