pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRICIAE158Z TERM. A BUSSOLA DOPPIO ISOLATO 2 X 1,5MM - ICIAE158Z

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRICIAE158Z TERM. A BUSSOLA DOPPIO ISOLATO 2 X 1,5MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva - Bussola d'estremità per cavi gemello

  • Sezione nominale - 1.5 mm²

  • Lunghezza della bussola - 8 mm

  • Lunghezza totale - 16 mm

  • Isolato -

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8014212202550

Codice prodotto

INRICIAE158Z

Cod. produttore

ICIAE158Z

Produttore

INR

Tipologia costruttiva:

Bussola d'estremità per cavi gemello

Sezione nominale:

1.5 mm²

Lunghezza della bussola:

8 mm

Lunghezza totale:

16 mm

Isolato:

Materiale dell'isolamento:

Polipropilene (PP)

Senza alogeni:

Colore:

Nero

Materiale:

Rame

Protezione della superficie:

Stagnato

Per cavi resistenti al corto circuito:

no

Con bandierina di marcatura:

no

Merce in nastro:

no

Dimensioni AWG:

16

Terminale doppio in rame stagnato isolato in polipropilene idoneo per conduttori a trefoli flessibili