Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Colore: Verde
Materiale: PVC
Larghezza: 15 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 3.2 mm
Colore dell'isolamento: Nero
Sezione nominale: 10...10 mm²
Forma della flangia: Puntale tondo
Diametro esterno: 33 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 6
Lunghezza: 30 mm
Tipologia: Scalpello tagliente
Portautensili: Registrazione SDS plus
Lunghezza totale: 250 mm
Materiale: Stagno/piombo
Contenuto di stagno: 60 %
Diametro: 1 mm
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 16 mm²
Lunghezza della bussola: 18 mm
Peso: 30 g
Diametro: 1 mm
- copia
- copia
Lunghezza: 230 mm
Materiale tassello: Altro
Diametro di foratura: 10 mm
Tipologia: Gel
Tensione di dimensionamento U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
Sezione nominale del conduttore: 2.5...2.5 mm²
Imballaggio: Scatola in plastica
Numero di attacchi: 9
Tipologia: Filettatura interna ed esterna
Materiale: Acciaio
Lunghezza della bussola: 10 mm
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 6 mm²
Lunghezza della bussola: 12 mm