Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Potenza nominale: 40 W
Tempo di riscaldamento: 180 s
Temperatura max. della punta per saldare: 470 °C
Tipologia: Connettore
Colore dell'isolamento: Rosso
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Materiale: Altro
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Forma della testa: Altro
Sezione nominale: 35 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipo: Derivazione passante
Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione: 2.5...35 mm²
Sezione nominale del conduttore cavo principale: 10...50 mm²
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 378 mm
Larghezza della banda: 7 mm
Sezione nominale: 35 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Colore: Blu
Materiale: PVC
Larghezza: 25 mm
Forma della sezione: A forma rotondo/settoriale
Sezione nominale alluminio, SE: 70...70 mm²
Sezione nominale alluminio, RM/SM: 70...70 mm²
Temperatura di colore correlata: 5700...5700 K
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza totale: 27 W
Materiale: Stagno/piombo
Contenuto di stagno: 60 %
Diametro: 0.5 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 150 mm
Larghezza della banda: 3.5 mm
Componente/tipo di collegamento: Morsetto
Adatto per spessore flangia: 10...15 mm
Tipo di fissaggio: Clip per bordi