Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Sezione nominale: 70 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Test RCD/FI: sì
Visualizzazione: Digitale
Misurazione di terra: sì
Misura filettatura di collegamento metrica: 6
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Forma: Tondo
Materiale: Plastica
Adatto per diametro: 9...10 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 5
Sezione nominale: 10...10 mm²
Forma della flangia: Stampo per forcella
Tipologia: Piombo (cella a secco, AGM)
Tensione nominale: 6 V
20h capacità: 1.3 Ah
Apparecchio per misurazione della tensione: sì
Apparecchio per misurazione della corrente: sì
Apparecchio per misurazione della temperatura: sì
Portata: 70 mAh
Tensione nominale: 3 V
Designazione della dimensione: Pila a pastiglia
Colore: Giallo
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Colore: Verde
Materiale: PVC
Larghezza: 15 mm
Materiale: Acciaio
Diametro interno: 8.4 mm
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Tipologia: Senza dentatura
Lunghezza nastro: 201 mm
Larghezza della banda: 4.6 mm
Tipo di test: Unipolare
Indicatore di tensione: Lampada al neon
Indicatore di passaggio: Ottico
Diametro del cavo: 0.6...50 mm
Lunghezza: 4 mm
Larghezza: 4 mm