pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0801446 UCT-WMT (15X4) SIGLATURA PER CONDUTTORI - 0801446

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0801446 UCT-WMT (15X4) SIGLATURA PER CONDUTTORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del cavo - 0.6...50 mm

  • Lunghezza - 4 mm

  • Larghezza - 4 mm

  • Colore - Bianco

  • Stampa - Senza

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356678391

Codice prodotto

PHC0801446

Cod. produttore

0801446

Produttore

PHC

Diametro del cavo:

0.6...50 mm

Lunghezza:

4 mm

Larghezza:

4 mm

Colore:

Bianco

Stampa:

Senza

Con etichetta:

sì

Tipo di montaggio:

Altro

Segnaconduttori, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, diametro cavi: 0,6 ... 50mm, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 50, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm