Filtri generali
Produttori
Altri filtri
Articoli Nuovi / In Esaurimento
Serie prodotto
Diametro esterno
Colore
Codice prodotto cliente associato
Materiale
Superficie
Dimensione filettatura, metrica
Lunghezza
Qualità del materiale
Passo del filetto, metrico
Modello
Portata massima ammessa
Materiali di fissaggio
2019 prodotti
Passo del filetto, metrico: 8
Lunghezza: 45 mm
Diametro esterno: 40 mm
Applicazione: Costruzioni / Installazioni
Processo di indurimento: A due componenti
Confezione: Cartuccia
Modello: Con filettatura interna
Materiale: Acciaio
Qualità del materiale: Altri
Passo del filetto, metrico: 6
Lunghezza: 35 mm
Diametro esterno: 32 mm
Colore: Blu
Bomboletta spray: sì
Contenuto: 400 ml
Materiale: Acciaio
Superficie: Altri
Diametro: 4 mm
Contenuto: 400 ml
Materiale: Acciaio
Superficie: Zincato elettroliticamente
Filettatura continua / passante: sì
Modello: Con filettatura interna
Materiale: Acciaio
Qualità del materiale: Fusione di acciaio
Materiale: Acciaio
Modello: Filettatura interna (lato 1) e filettatura esterna (lato 2)
Dimensione metrica 1: 6
Diametro interno: 10.5 mm
Diametro esterno: 28 mm
Spessore: 2 mm
Passo del filetto, metrico: 8
Lunghezza: 45 mm
Diametro esterno: 41 mm
Colore: Nero
Contenuto: 400 ml
Colore: Rosso
Bomboletta spray: sì
Contenuto: 400 ml
Diametro interno: 8.4 mm
Diametro esterno: 28 mm
Spessore: 2 mm