pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00079725 ROSETTA U M8 (8,4X28X2) - 00079725

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00079725 ROSETTA U M8 (8,4X28X2)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 8.4 mm

  • Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica

  • Diametro esterno - 28 mm

  • Per dimensione di vite metrica - 8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4006209797259

Codice prodotto

FIS00079725

Cod. produttore

00079725

Produttore

FIS

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

8.4 mm

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Diametro esterno:

28 mm

Per dimensione di vite metrica:

8

Qualità del materiale:

Altro

Spessore:

2 mm

Temprato:

no

Smussato:

no

Rosetta U Rosetta U Vantaggi: Proprietà Zincata bianca (ISO 7089) Acciaio inox A2 (ISO 7089 e durezza minima 140 HV) Acciaio inox A4 (ISO 7089 e durezza minima 140 HV) Specifiche tecniche: Diametro foro - D - [mm]: 8; ¿ occhiolo - D - [mm]: 4; Lunghezza filettatura acciaio: 2; Diametro tubo esterno: 28; Riferimenti: EAN: 4006209797259 Codice fischer: 79725