FISCHER ITALIA - FIS00093179 T-BOND PRO.1 CARTUCCIA CON MIS - 00093179

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Costruzione/montaggio
Metodo di indurimento - Bicomponente
Imballaggio - Cartuccia
Capacità - 300 ml
Confezione
1 PZ
EAN
4042205362992
Codice prodotto
FIS00093179
Cod. produttore
00093179
Produttore
FIS
Applicazione:
Costruzione/montaggio
Metodo di indurimento:
Bicomponente
Imballaggio:
Cartuccia
Capacità:
300 ml
Ancorante chimico FIS C700 HP PRO.1 / T-BOND PRO.1 La resina hybrid per ancoraggi in calcestruzzo fessurato e in muratura, in cartuccia formato silicone Materiali di supporto: Certificato per ancoraggi in: Calcestruzzo con classe da C20/25 aC50/60, fessurato (M 10, M 12, M 16 e M 20) e non fessurato Mattone pieno in laterizio Mattone pieno in silicato di calcio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio Blocco cavo in calcestruzzo normale Blocco cavo in calcestruzzo alleggerito Calcestruzzo aerato autoclavato (cellulare) Certificato per connessione di barre di armatura post-installate in: Calcestruzzo con classe da C20/25 a C50/60, fessurato e non fessurato, per barre ad aderenza migliorata di diametro da 10 a 20 mm. Adatto anche per: Calcestruzzo C12/15 Vantaggi: T-BOND PRO.1 è un ancorante chimico certificato per l'uso in calcestruzzo fessurato e non fessurato e in muratura. La resina a iniezione può essere utilizzata in fori umidi e bagnati d'acqua. Il cemento Portland contenuto nell'ancorante chimico T-BOND PRO.1 consente di mantenere alti livelli di carico per l'intervallo di temperatura compreso fra - 40 °C fino a +120 °C. L' ampia gamma di accessori disponibile per la resina T-BOND PRO.1 assicura grande flessibilità del sistema e consente una vasta gamma di applicazioni. T-BOND PRO.1 può essere utilizzata con le pistole standard da silicone. Applicazioni: Resina a iniezione per l'utilizzo con: Barra filettata FIS A, per calcestruzzo e muratura Bussola filettata internamente RG MI, per calcestruzzo Bussola filettata internamente FIS E, per muratura Tasselli a rete FIS HK, a calza FIS HN e bussole retinate FIS HL, per muratura Per il fissaggio di: Costruzioni metalliche Costruzioni in legno Facciate Scale Mensole in acciaio Macchine Tende da sole Tettoie Cancelli Console Grigliati Antenne satellitari Funzionamento: T-BOND PRO.1 è un ancorante chimico ad iniezione bi-componenti ibridi. Resina e induritore sono in due contenitori separati e non sono mescolati o attivati finché non avviene l'estrusioneattraverso il miscelatore. Prima di eseguire l'installazione eseguire la pulizia del foro secondo le indicazioni riportate. Estrudere la resina a partire dal fondo del foro facendo attenzione a non lasciare senza bolle d'aria. Inserire la barra manualmente facendola ruotare fino al raggiungimento della base del foro. La resina aderisce all'intera superficie della barra di ancoraggio e alla superficie del foro, sigillandolo. La cartuccia formato silicone in abbinamento alle pistole fischer permette installazioni semplici e veloci. Le cartucce parzialmente utilizzate possono essere riutilizzate semplicemente sostituendo il miscelatore. Specifiche tecniche: Stoccaggio: 12; Contenuto: 300; Unità di scala: 150; Miscelatori: 2; Riferimenti: EAN: 4006209931790 Codice fischer: 93179


