Power Distribution
10000 prodotti
Materiale: Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Parti/set di fissaggio
Larghezza: 8 mm
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipo di collegamento: Avvitare
Corrente nominale: 125 A
Corrente nominale permanente Iu: 600 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 3
Altezza: 55 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 200 mm
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 1500 A
Tipologia: Trasformatore di corrente
Caratteristica di intervento: MA
Corrente nominale: 16 A
Numero di poli (totale): 3
Corrente di carico nominale: 26 A
Tensione nominale DC: 230 V
Tensione nominale AC: 230 V
Livello di protezione: 1.4 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 2
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 15 kA
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 2000 mm
Larghezza parte superiore: 600 mm
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Numero di poli: 3
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a nastro
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi: 300...300 mm