Power Distribution
10000 prodotti
Corrente nominale permanente Iu: 400 A
Adatto per fusibili: NH0, NH1, NH2
Numero di poli: 3
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 2500 A
Tipologia: Trasformatore di corrente a innesto
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 650 mm
Tipo di montaggio: Incassato
Colore: Nero
Materiale: Plastica
Diametro del fascio: 7...15 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Altezza: 80 mm
Larghezza: 300 mm
Colore: Grigio
Tipologia: Altro
Materiale: Acciaio
Materiale: Acciaio
Altezza: 100 mm
Larghezza: 300 mm
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 220...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 220...250 V
Colore: Grigio
Tipologia: Porta a serratura
Materiale: Plastica
Funzione: Per reti miste
Soglia d'intervento impedenza 1: 1...100 kOhm
Capacità di derivazione rete: 10 µF
Corrente nominale permanente Iu: 400 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 630 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 70 kA
Numero di poli: 4