pagina iniziale

HAGER - HAGFL386B PORTA CIECA ORION PLUS POL L750 H750 - FL386B

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFL386B PORTA CIECA ORION PLUS POL L750 H750

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta a serratura

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Larghezza - 750 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

46 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3250610672723

Codice prodotto

HAGFL386B

Cod. produttore

FL386B

Produttore

HBO

Tipologia:

Porta a serratura

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza:

750 mm

Esecuzione come porta di visione:

no

Altezza:

750 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

sì

Profondità:

35 mm

Esecuzione EMC:

sì

Tipo superficie:

Non trattato

La porta cieca orion plus, in poliestere resistente, altezza 750 e larghezza 750 mm. Progettata per garantire durata e protezione, è dotata di cerniere robuste e di una maniglia stagna a scomparsa con chiusura a inserto triangolare, offrendo così sicurezza elevata e un’estetica pulita, ideale per applicazioni industriali.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER