Power Distribution
10000 prodotti
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 60 mm
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 133 mm
Altezza: 125 mm
Tipologia: Armadio distributore terminale
Potenza allacciata: 3 kVA
Corrente nominale: 16 A
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Verticale ascendente
Grado dell'angolo: Altro
Colore: Grigio
Tipologia: Porta di scomparto
Materiale: Acciaio
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Tensione di azionamento nominale: 230...230 V
Corrente d'esercizio nominale: 40 A
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Tipologia: Senza connettore
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Larghezza di partenza del canale portacavi: 300 mm
Materiale: Acciaio
Altezza: 50 mm
Larghezza: 50 mm
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 1287 mm
Tipo di montaggio: Incassato
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 12
Tipologia: Senza connettore
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Larghezza di partenza del canale portacavi: 400 mm