pagina iniziale

BTICINO - BTI92690V MAS MDX - PORTA VETRO 600X1800 - 92690V

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta di scomparto

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Larghezza - 1800 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

161 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012199738840

Codice prodotto

BTI92690V

Cod. produttore

92690V

Produttore

BTI

Tipologia:

Porta di scomparto

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

1800 mm

Esecuzione come porta di visione:

sì

Altezza:

725 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Profondità:

25 mm

Esecuzione EMC:

no

Tipo superficie:

Laccato

Porta in vetro per armadi da pavimento MDX800 600x1,8m

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO