Power Distribution
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Tipo di montaggio: Barra DIN/vite
Tipo di collegamento: Avvitare
Corrente nominale: 125 A
Colore: Altro
Tipologia: Altro
Materiale: Acciaio
Tipologia: Base completa
Materiale: Acciaio
Larghezza: 120 mm
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Universale
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Forma: Rettangolare
Lunghezza: 320 mm
Larghezza: 220 mm
Altezza: 75 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 75 mm
Per diametro del tubo: 25 mm
Forma: Rettangolare
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Funzione di commutazione: Interruttore di gruppo
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 40 A
Numero di poli (totale): 3