Illuminazione
10000 prodotti
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 70000 h
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 33 W
Flusso luminoso: 1055...1055 lm
Potenza della lampada: 11...11 W
Attacco lampada: E27
Massima tensione di lavoro: 24...24 V
Flusso luminoso al metro: 1500 lm
Grado di protezione (IP): IP20
Colore del corpo: Nero
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 20 W
Corrente d'uscita: 0...3120 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 0...75 W
Tipo di montaggio: Montaggio esterno/incassato
Grado di protezione (IP): IP40
Potenza totale: 3.1 W