pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW05220 STRIP 60LED/M 14,4W/M RGB+W 40K IP20 - 05220

ELCOM SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 1500 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Massima tensione di lavoro - 24...24 V

  • Potenza della lampada per metro - 14.4 W

  • Tipologia - Nastro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058640803484

Codice prodotto

EOW05220

Cod. produttore

05220

Produttore

EOW

Flusso luminoso al metro:

1500 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Massima tensione di lavoro:

24...24 V

Potenza della lampada per metro:

14.4 W

Tipologia:

Nastro

Colore luce:

RGB

Larghezza:

10 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Numero di corpi luminosi per ogni metro:

60

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza delle singole sezioni:

100 mm

Autoadesivo:

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Angolo del fascio luminoso:

120 °

Lunghezza totale:

5 m

KIT RGB+W(neutro) 60LED/m 14.4W/m 24Vdc. Larghezza circuito di 10 mm in doppio strato su base KAPTON/RAME ideato per aumentare la dissipazione del calore, che ne consente l’utilizzo nei profili Standard trovabili all’interno del catalogo,aumentando notevolmente il flusso luminoso. Questa gamma di strip è stata realizzata per soddisfare il cliente più esigente. Da installare su profili dissipanti adeguati alla potenza espressa, che garantiscano il corretto grado di protezione IP. Il materiale costruito è completo di biadesivo 3M. Grado di protezione: IP20. Dimensioni: 10x5000mm. Angolo: 120°. Tipo LED: Eps chip (RGB + W). Ra: 85. Corpo:(Rame/Kapton). Colore: Solder Bianco.