Illuminazione
10000 prodotti
Materiale del corpo: Alluminio
Colore del corpo: Grigio
Grado di protezione (IP): IP65
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 60000 h
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Potenza totale: 10 W
Flusso luminoso: 550...550 lm
Potenza della lampada: 7...7 W
Attacco lampada: E27
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 64 W
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 8 W
Lunghezza: 1265 mm
Resistenza agli urti: IK09
Potenza totale: 94 W
Colore del corpo: Bianco
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Colore del corpo: Nero
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Colore del corpo: Bianco
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Flusso luminoso: 3624...3624 lm
Potenza della lampada: 30.1...30.1 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 60000 h
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Potenza totale: 39 W


















![GEWISS - GEWGWS4121BQ840 SMART[4]LB 1M ST.AL.DALI HLO ELL.40K](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GWS4121BQ840_PHOTOHD_1.jpg?80A19B9CA56B61668187A57D86678F849894A8949A7B8F657EAFC4AC&ts=1793300321233&type=small)