pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.5263W.14 MINIREEF 180 P +COB 930 D2/P GRI - S.5263W.14

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Altezza/profondità - 550 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051163041944

Codice prodotto

SMVS.5263W.14

Cod. produttore

S.5263W.14

Produttore

SMV

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del corpo:

Alluminio

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Altezza/profondità:

550 mm

Resistenza agli urti:

IK10

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Colore luce:

Bianco

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Diametro:

190 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1489...0 lm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Corpo in pressofusione di alluminio primario EN AB-47100 ed estruso EN AW-6060 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. Trattamento di BONDERITE con protezione chimica di materiale fluozirconico privo di metalli contenente nanoparticelle ceramiche che creano uno strato coesivo, inorganico, di elevata densità. Ciclo di PRE-POLIMERIZZAZIONE conapplicazione del fondo epossidico con caratteristiche di sovraverniciabilità all'apparecchio e di elevata resistenza all'ossidazione grazie alla presenza di zinco. Ciclo di POLIMERIZZAZIONE con l'applicazione di polvere poliestere con elevate caratteristiche di resistenza ai raggi UV ed agenti atmosferici, con resistenza al test di nebbia salina di 1500h. Resistenza meccanica del vetro IK 10. Doppio riflettore ottico in alluminio puro al 99.98% tornito, anodizzato e brillantato . Diffusore in policarbonato trasparente stabilizzato ai raggi UV , con controllo della luce direzionata verso il basso e a prova di atti vandalici. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Alimentatore elettronico compatto per una maggior durata e stabilità della lampada ed un ridotto consumo energetico. Doppia entrata cavi di alimentazione con passacavi (Ø 7÷13 mm). Classe di isolamento: CLASSE II

Un prodotto SIMES SPA

Scopri la serie SIMES SPA