Soluzioni connesse - Datacom
10000 prodotti
sezione nominale del conduttore: 0.34 mm²
Classe del conduttore: Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili: 5
sezione nominale del conduttore: 0.75 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 6
Materiale del rivestimento: Altro
Classe del conduttore: Classe 1 = monofilo
Numero di fili: 4
sezione nominale del conduttore: 0.14 mm²
Classe del conduttore: Classe 2 = multifilare
Numero di fili: 8
Tipologia: Supporto da parete
Diametro del palo: 40...40 mm
Distanza riferita a: Parete
Diametro del conduttore interno: 3.4 mm
Resistenza d'onda: 75 Ohm
Diametro del conduttore esterno: 15.26 mm
Tipo di connettore collegamento 1: LC
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Lunghezza: 1 m
Tipo di fibra: Singlemode 9/125
Numero di fibre: 8
Tipo di filo: Cavo a tubo allentato
Tipo di fibra: PCF
Lunghezza: 250 m
Numero di fibre: 2