pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18712N IE ROBUST GROUND CABLE 2X2, BY METER - 6XV18712N

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo

  • Numero di fili - 4

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Categoria - 5e

  • Colore del rivestimento - Nero

Confezione

  • 20 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4019169857420

Codice prodotto

SIE6XV18712N

Cod. produttore

6XV18712N

Produttore

SIE

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Numero di fili:

4

Materiale del rivestimento:

Altro

Categoria:

5e

Colore del rivestimento:

Nero

Elemento ritorto:

A quattro

Schermatura su ritorcitura:

Film + treccia

Diametro del conduttore:

0.64 mm

Numero di elementi del trefolo:

2

Terreno:

sì

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Rivestimento protettivo:

Altro

Isolamento filo:

Altro

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Fca

Diametro esterno circa:

9.4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

141 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

141 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

141 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-30...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Valore NPV:

65 %

    Ie Robust Ground Cable 2x2

    Il cavo robusto per posa sotterranea 2x2 Cat5e è progettato per l'uso in ambienti industriali, fornendo una rete insensibile ai disturbi grazie al suo doppio schermo.

    Dettagli tecnici:

    • Cat5e; PROFINET tipo C
    • Superficie esterna in PE addizionale
    • Protezione antiroditori in metallo
    • Cavo a 4 conduttori schermato
    • Fornibile a metraggio; unità di fornitura max. 1000m, min. quantità ordinabile 20m
    • Caratteristiche superiori alla Categoria 5 (Cat5e) dello standard internazionale di cablaggio ISO/IEC 11801 ed EN 50173

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice e rapido sul posto, risparmiando tempo
    • Assenza di silicone, idoneo per l'impiego nell'industria automobilistica (es. in linee di verniciatura)
    • Facile determinazione della lunghezza grazie alla marcatura in metri

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS