Soluzioni connesse - Datacom
10000 prodotti
Diametro del conduttore interno: 0.8 mm
Classe del conduttore interno: Classe 1 = monofilo
Diametro del conduttore esterno: 0.12 mm
Categoria: Altro
Lunghezza: 3 m
Tipo di cavo: S/FTP
Tipologia: Derivazione
Numero di derivazioni: 4
Frequenza: 5...2400 MHz
Tipologia: Braccio
Materiale: Acciaio
Diametro del palo: 28...60 mm
Tipologia: Distributore
Frequenza: 5...2400 MHz
Max. attenuazione di derivazione/distributore: 22 dB
Tipologia: Tubo per palo
Lunghezza: 2 m
Diametro: 28 mm
Tipologia: Derivazione
Numero di derivazioni: 4
Frequenza: 5...2400 MHz
Tipologia: Distributore
Frequenza: 5...2400 MHz
Max. attenuazione di derivazione/distributore: 18 dB
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Categoria: OM4
Numero di fibre: 12
Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps: 24
Tipo di montaggio: Incasso 482,6 mm (19 pollici)
Gestibile: no