pagina iniziale

FRACARRO - FRA220854 CD4-14 DERIVATORE 4 VIA 14DB - 220854

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA220854 CD4-14 DERIVATORE 4 VIA 14DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Derivazione

  • Frequenza - 5...2400 MHz

  • Numero di derivazioni - 4

  • Max. attenuazione di derivazione/distributore - 14 dB

  • Numero di uscite - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978075560

Codice prodotto

FRA220854

Cod. produttore

220854

Produttore

FRA

Tipologia:

Derivazione

Frequenza:

5...2400 MHz

Numero di derivazioni:

4

Max. attenuazione di derivazione/distributore:

14 dB

Numero di uscite:

1

Tipo di collegamento:

Altro

Max. attenuazione di passaggio:

5 dB

Adatto per alimentazione remota:

sì

Derivatore a morsetto a 4 vie con attenuazione 14dB della serie CAD-S in banda TV e Satellite (5-2400MHz).

Un prodotto FRACARRO

Scopri la serie FRACARRO