Automazione industriale
10000 prodotti
Tipo di montaggio: Applicazione diretta
Intervallo di corrente regolabile: 40...50 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Corrente di uscita nominale I2N: 32 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 22 kW
Tipo di montaggio: Applicazione diretta
Intervallo di corrente regolabile: 4.5...6.3 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tipo di montaggio: Applicazione diretta/installazione singola
Intervallo di corrente regolabile: 37...50 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 5.5 kW
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Numero contatti di commutazione: 0
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 1
Tipologia: Incasso
Materiale del corpo: Plastica
Grado di protezione (IP): IP55
Tipologia: Altro
Adatto per numero di poli: 3
Corrente di uscita nominale I2N: 4.1 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Tipologia: Compatto
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 0...0 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 100...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 200 kW
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 85...264 V
Tensione di alimentazione DC: 10.2...28.8 V
Con uscita relè: sì
Corrente di uscita nominale I2N: 1.3 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 380...480 V



























.jpg?8475847D856D6290BCA885AC846D6568B5ADB9B37FA09D95B7AAB3BCB7998F5C826E82AFC29E&ts=1792736271473&type=small)