Automazione industriale
10000 prodotti
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 8 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Numero di punti di comando: 1
Colore parte superiore scatola: Nero
Grado di protezione (IP): IP66
- copia
- copia
Esecuzione del collegamento elettrico: Collegamento a connettore piatto
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 21.6...26.4 V
- copia
- copia
Tipologia: Raccordo trasversale
Corrente nominale In: 17.5 A
Numero di morsetti cavallottati: 2
Altezza: 385 mm
Componenti del sistema del quadro: Parte per estensione
Larghezza: 1000 mm
Altezza: 192 mm
Numero di giri: 2510 1/min
Larghezza: 192 mm
Per diametro esterno cavo: 7...7 mm
Esecuzione del contatto: Spina
Esecuzione della scatola: Diritto
Corrente nominale permanente Iu: 40 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 4
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 2 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Corrente d'uscita max.: -8888 mA
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 0...0 V