Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9973 prodotti
Dimensione modulare dei contatti: 7.62 mm
Tipo di connessione: Connettore flessibile per circuiti stampati
Numero di poli: 2
- copia
- copia
Dimensione modulare dei contatti: 5.08 mm
Tipo di connessione: Connettore flessibile per circuiti stampati
Numero di poli: 3
- copia
- copia
Materiale del corpo: Alluminio
Disposizione dell'ingresso cavi: Sotto
Esecuzione della scatola: Scatola per montaggio addossato
Corrente nominale In: 24 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a innesto
Lunghezza: 15 m
Materiale del corpo del connettore collegamento 1: Plastica
Colore del rivestimento: Verde
Max. corrente d'esercizio di un contatto: 10 A
Esecuzione del contatto: Spina
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...0.37 mm²
Livello di protezione: 5 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 2
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Categoria: Altro
Lunghezza: 20 m
Tipo di cavo: S/FTP
- copia
- copia
Tipologia: Diritto
Spessore della lama: 0.4 mm
Larghezza della lama: 2.5 mm
Dimensione modulare dei contatti: 5.08 mm
Tipo di connessione: Connettore flessibile per circuiti stampati
Numero di poli: 12
Dimensione modulare: 8 mm
Direzione di codifica: Orizzontale
Stampa: Cifre
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94: V2
Lunghezza: 15 mm
Larghezza: 56 mm
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 5
Esecuzione del contatto: Spina
Tipo di connessione: Connettore flessibile per circuiti stampati
Numero di poli: 9
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 23...32 mm
Materiale: Metallo