pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1166030200 IE-C6FP8LR0200M40M40-R - 1166030200

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1166030200 IE-C6FP8LR0200M40M40-R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - Altro

  • Lunghezza - 20 m

  • Tipo di cavo - S/FTP

  • Colore del rivestimento - Rosso

  • Costruzione del cavo - 4×2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248956975

Codice prodotto

WEI1166030200

Cod. produttore

1166030200

Produttore

WEI

Categoria:

Altro

Lunghezza:

20 m

Tipo di cavo:

S/FTP

Colore del rivestimento:

Rosso

Costruzione del cavo:

4×2

Tipo di connettore collegamento 1:

RJ45 8(8)

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(8)

Corpo esterno del connettore collegamento 1:

Altro

Materiale del corpo del connettore collegamento 1:

Plastica

Corpo esterno del connettore collegamento 2:

Altro

Materiale del corpo del connettore collegamento 2:

Plastica

Manicotto anti-piegatura:

Stampato

Protezione della leva di arresto:

sì

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Rosso

Resistente alla fiamma:

Secondo IEC/EN 60332-3-24

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

sì

Idoneità alla posa dinamica in catena:

no

Sezione AWG:

159010041606

Configurazione pin:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP20

Valore NPV:

78 %

Linee dati Ethernet dati pronte al collegamento con fili in rame.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER