Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9973 prodotti
Categoria: Altro
Lunghezza: 5 m
Tipo di cavo: S/FTP
- copia
- copia
Tensione nominale: 250 V
Lunghezza di asportazione isolamento: 6 mm
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...1.5 mm²
- copia
- copia
Colore: Arancione
Esecuzione piastra terminale: sì
Esecuzione piastra intermedia: sì
Tensione nominale DC: 68...68 V
Tensione nominale AC: 48...48 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 2.5 kA
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Corrente nominale: 10 A
Diametro del cavo: 4.4...6.7 mm
Lunghezza: 17.8 mm
Diametro filo: 0.75...35 mm
Categoria: 5
Lunghezza: 2 m
Tipo di cavo: SF/UTP
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 4
- copia
- copia
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M8
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 8
Corrente nominale In: 17.5 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...1.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a innesto
Esecuzione del contatto: Spina
Tipo di connessione: Connettore flessibile per circuiti stampati
Numero di poli: 2
Tipo di contatto a innesto, lato esterno: Maschio (connettore)
Lunghezza del cavo: 0.5 mm
Numero di poli: 4
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Altro
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 19